PARKER D3W009CNJW hidraulikus irányszelep, tandem, rugóközpontú, 24 VDC, 4 utas/3 állású | CT7GGY 4DJZ4

PARKER D3W009CNJW hidraulikus irányszelep, tandem, rugóközpontú, 24 VDC, 4 utas/3 állású

Raktáron
Cikkszám: CT7GGY Típus: D3W009CNJWKereszthivatkozás: 4DJZ4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,127.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER CM2PPN visszacsapó szelep, 20 GPM | CT7CYR 4DJW9 CM2PPNEllenőrizd a szelepet€289.36
PARKER CM2TTN visszacsapó szelep, 20 GPM | CT7CYT 4DJX1 CM2TTNEllenőrizd a szelepet€302.04
PARKER CPOM2AAN Pilot működtetésű visszacsapó szelep, 14 gpm max. Áramlás, 5000 psi max. Nyomás | CT7CZV 4DJX2 CPOM2AANEllenőrizd a szelepet€581.01
PARKER CPOM2DDN Pilot működtetésű visszacsapó szelep, 14 gpm max. Áramlás, 5000 psi max. Nyomás, D03 NFPA Méret | CT7CZW 4DJX4 CPOM2DDNEllenőrizd a szelepet€663.76
PARKER CPOM2BBN Pilot működtetésű visszacsapó szelep, 14 gpm max. Áramlás, 5000 psi max. Nyomás, D03 NFPA Méret | CT7CZX 4DJX3 CPOM2BBNEllenőrizd a szelepet€603.17
PARKER CPOM3DDN Pilot működtetésű visszacsapó szelep, 20 gpm max. Áramlás, 5000 psi max. Nyomás | CT7CZY 4DJX5 CPOM3DDNEllenőrizd a szelepet€976.55
PARKER FM2DDKN szelep, 20 GPM max. Áramlás, 5000 PSI max. Nyomás | CT7FTT 4DJX8 FM2DDKNszelep€502.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER D3W009CNJW hidraulikus irányszelep, tandem, rugóközpontú, 24 VDC, 4 utas/3 állású
€1,127.13 /Mértékegység