Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CSH101B kazettás golyós típusú tolószelep, 10 gpm, acél | AD7DBA 4DML3

PARKER CSH101B kazettás golyós típusú tolózár, 10 gpm, acél

Raktáron
Tétel: AD7DBA Modell: CSH101BKereszthivatkozás: 4DML3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€72.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltószelep
Áramlási sebesség10 Gal / perc
Telepítési nyomaték48 font láb
Max. Folyam10 gpm
Max. Flow GPM10
Max. Bemeneti nyomás5000 psi
Max. Nyomás5000 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-34 ° C és 121 ° C között
Névleges áramlási sebesség10 Gpm
Tömítés anyaganitril
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaShuttle
Út3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481801050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C10-3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CSH101B kazettás golyós típusú tolózár, 10 gpm, acél
€72.64 /Mértékegység