Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.031.0400 Carriage Bolt 5/16-18 X 4 Length, 50PK | AG2FKE 31JA96

GRAINGER U51500.031.0400 kocsicsavar 5/16-18 x 4 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2FKE Modell: U51500.031.0400Keresztszám: 31JA96 / 164X40

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€50.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz4"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8257
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152051

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.031.0400 kocsicsavar 5/16-18 x 4 hossz, 50PK
€50.51 /csomag