PARKER CBG1S2T táska szűrőház, 17.5 hüvelykes hosszúság, SS | AD8ZWL 4NVC8

PARKER CBG1S2T zsák szűrőház, 17.5 hüvelyk hosszú, SS

Raktáron
Tétel: AD8ZWL Modell: CBG1S2TKereszthivatkozás: 4NVC8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,628.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsák szűrőház
Kosár316 SS
csatlakozásNPT
Borító típusaLengőcsavarok zárása
Átmérő7.65 "
Szűrőzsák mérete1
Áramlási sebesség80 gpm
Magasság25 "
Ház Dia.7-2 / 3 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Láb típusÁllítható lábak
Max. Folyam80 GPM
Max. Nyomás175 psi
Max. Vízhőmérséklet.250 F
KivezetésAlsó
Teljes magasság40.94 "
Tömítés anyagaBuna-N
Méret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságcsatlakozásÁramlási sebességTömítés anyagaMagasságHáz anyagaMax. FolyamMax. NyomásÁr
PARKER CBC1S2T zsákos szűrőház, 17.5 hüvelyk hosszú, szénacél | AD8ZWJ 4NVC6 CBC1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi€3,240.83
PARKER CBC1D2T zsákos szűrőház, 31.5 hüvelyk hosszú, szénacél | AD8ZWK 4NVC7 CBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi€3,351.58
PARKER CBG1D2T táska szűrőház, 31.5 hüvelykes hosszúság, SS | AD8ZWM 4NVC9 CBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 Stainless Steel160 GPM175 psi€6,668.04
PARKER CBS1D2T zsákos szűrőház, 31.5 hüvelykes hosszúság, SS | AD8ZWN 4NVD1 CBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi€7,986.86
PARKER EBG1D2F zsák szűrőház, 2 hüvelykes karima, SS | AH8QAW 38XL29 EBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi€3,201.35
PARKER EBG1D2T zsákos szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QAX 38XL30 EBG1D2T-2 "NPT160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi€3,201.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CBG1S2T zsák szűrőház, 17.5 hüvelyk hosszú, SS
€6,628.21 /Mértékegység