PARKER EBG1D2F zsák szűrőház, 2 hüvelykes karima, SS | AH8QAW 38XL29

PARKER EBG1D2F zsákos szűrőház, 2 hüvelykes karima, SS

Raktáron
Tétel: AH8QAW Modell: EBG1D2FKereszthivatkozás: 38XL29

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,201.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsák szűrőház
csatlakozás2 "ANSI
Borító típusaLengőcsavarok zárása
Szűrőzsák mérete2
Áramlási sebesség160 GPM
Ház Dia.8-5/8
Ház anyaga304 Stainless Steel
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Max. Vízhőmérséklet.300 fok F
KivezetésOldal / Alj
Tömítés anyagaEPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)118.62
Hajószélesség (cm)35.31

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságcsatlakozásÁramlási sebességTömítés anyagaMagasságHáz anyagaMax. FolyamMax. NyomásÁr
PARKER CBC1S2T zsákos szűrőház, 17.5 hüvelyk hosszú, szénacél | AD8ZWJ 4NVC6 CBC1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi€3,240.83
PARKER CBC1D2T zsákos szűrőház, 31.5 hüvelyk hosszú, szénacél | AD8ZWK 4NVC7 CBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi€3,731.05
PARKER CBG1S2T táska szűrőház, 17.5 hüvelykes hosszúság, SS | AD8ZWL 4NVC8 CBG1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "304 Stainless Steel80 GPM175 psi€6,628.21
PARKER CBG1D2T táska szűrőház, 31.5 hüvelykes hosszúság, SS | AD8ZWM 4NVC9 CBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 Stainless Steel160 GPM175 psi€6,668.04
PARKER CBS1D2T zsákos szűrőház, 31.5 hüvelykes hosszúság, SS | AD8ZWN 4NVD1 CBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi€7,986.86
PARKER EBG1D2T zsákos szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QAX 38XL30 EBG1D2T-2 "NPT160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi€3,201.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER EBG1D2F zsákos szűrőház, 2 hüvelykes karima, SS
€3,201.35 /Mértékegység