Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Assisted Load Control Valve, 12 gpm | AD7DAR 4DMK4

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Assisted Load Control Valve, 12 gpm

Raktáron
Tétel: AD7DAR Típus: CB101AS30Kereszthivatkozás: 4DMK4
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
€234.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozó szelep
Beállítás típusaCsavar beállítás
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Telepítési nyomaték16 font láb
Max. Folyam12 gpm
Max. Flow GPM12
Max. Bemeneti nyomás5500 psi
Max. Nyomás5000 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-34 ° C és 121 ° C között
nyomás tartomány2400-5000 Psi
Névleges áramlási sebesség12 Gpm
Tömítés anyaganitril
Érzékenység307 Fordulásonként Psi
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaellensúly
Út3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481801050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C10-3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Assisted Load Control Valve, 12 gpm
€234.06 /Mértékegység