Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CASW szeleptágulás | AE2YZE 5A436

PARKER CASW szelep bővítés

Raktáron
Tétel: AE2YZE Modell: CASWKereszthivatkozás: 5A436

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€253.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus expanziós szelep
ARI szabvány750-70
Kapilláris hossza60 In.
csatlakozásSAE vakító szög
Csatlakozó bemenet (bemenet)3/8
Csatlakozó kimenete (hüvelyk)1/2
EllenőrzésPontosság, a párologtató terhelésének nagy változása miatt, ezzel minimalizálva a vadászati ​​árvíz és a tekercs éhezési problémáit
Párologtató hőmérséklete Hatótávolság-40 - 60 F
Névleges kapacitás1/2 - 1 tonna
Parker modellszámCASW
hűtőR-404A
TúlhevítésKülsőleg állítható
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozott porttervezés (igen)
    • Hangszínszabályzó típusa (belső)
    • Folyékony alhűtési hőmérséklet. (F) (10)
    • Nem használható (ammónia)
    • A peremes anya méretének csökkentése (hüvelyk) (3/8 x 1/4)

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételÁr
PARKER ECE-D-ZX200 termosztatikus tágulási szelep 5-8 tonna | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€324.45
PARKER CAAVX35 temostatikus expanziós szelep 1/3 - 1/2 tonna | AA9WTU 1H767 CAAVX35SAE vakító szögTermosztatikus expanziós szelep€314.37
PARKER CAAVW temostatikus expanziós szelep 1/3 - 1/2 tonna | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE vakító szögTermosztatikus expanziós szelep€303.43
PARKER CEBVX100 temostatikus expanziós szelep 2-3 tonna | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE vakító szögTermosztatikus expanziós szelep€282.56
PARKER EBSE8VX100 temostatikus expanziós szelep 7 1/2-8 tonna | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€529.56
PARKER EBSE11VX100 temostatikus expanziós szelep 10-11 tonna | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€562.03
PARKER EBSE15VX100 temostatikus expanziós szelep 15 tonna | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€662.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CASW szelep bővítés
€253.53 /Mértékegység