Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER EBSE8VX100 temostatikus expanziós szelep 7 1/2-8 tonna | AB4PWM 1ZRD5

PARKER EBSE8VX100 temostatikus expanziós szelep 7 1/2-8 tonna

Raktáron
Tétel: AB4PWM Modell: EBSE8VX100Kereszthivatkozás: 1ZRD5
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
€529.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus expanziós szelep
ARI szabvány750-70
Kapilláris hossza60 In.
csatlakozásEgyenesen forrasztva
Csatlakozó bemenet (bemenet)5/8
Csatlakozó kimenete (hüvelyk)7/8
EllenőrzésPontosság, a párologtató terhelésének nagy változása miatt, ezzel minimalizálva a vadászati ​​árvíz és a tekercs éhezési problémáit
Párologtató hőmérséklete Hatótávolság10-60 F
Névleges kapacitás7-1 / 2-8 tonna
Parker modellszámEBSE-8-VX100
hűtőR-22
TúlhevítésKülsőleg állítható
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozott porttervezés (igen)
    • Hangszínszabályzó típusa (külső)
    • Folyékony alhűtési hőmérséklet. (F) (10)
    • Nem használható (ammónia)

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételÁr
PARKER ECE-D-ZX200 termosztatikus tágulási szelep 5-8 tonna | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€324.45
PARKER CAAVX35 temostatikus expanziós szelep 1/3 - 1/2 tonna | AA9WTU 1H767 CAAVX35SAE vakító szögTermosztatikus expanziós szelep€314.37
PARKER CAAVW temostatikus expanziós szelep 1/3 - 1/2 tonna | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE vakító szögTermosztatikus expanziós szelep€303.43
PARKER CEBVX100 temostatikus expanziós szelep 2-3 tonna | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE vakító szögTermosztatikus expanziós szelep€282.56
PARKER EBSE11VX100 temostatikus expanziós szelep 10-11 tonna | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€562.03
PARKER EBSE15VX100 temostatikus expanziós szelep 15 tonna | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€662.57
PARKER OVE15VX100 temostatikus expanziós szelep 15 tonna | AB4PWQ 1ZRE1 OVE15VX100Egyenesen forrasztvaTermosztatikus expanziós szelep€756.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER EBSE8VX100 temostatikus expanziós szelep 7 1/2-8 tonna
€529.56 /Mértékegység