Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BSSB20-1SD szűrőház, 20 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHC 6PAU4

PARKER BSSB20-1SD szűrőház, 20 hüvelykes hosszúság, SS

Raktáron
Tétel: AE9ZHC Típus: BSSB20-1SDKereszthivatkozás: 6PAU4
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
€2,605.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronszűrő edény
Szükséges patronok1
színekEzüst
Átmérő3 5 / 8 "
Áramlási sebesség10 gpm
Fej anyaga316 Stainless Steel
Magasság23.13 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
Bemenet / kimenet1 Az atomsorompó-szerződésben
Hossz23.125 "
Max. Folyam10 gpm
Max. Flow GPM10
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet250 F
típusPatron
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.267
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszMax. FolyamÁr
PARKER BSSB10-3/4SD szűrőház, 10 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,437.40
PARKER BSSB20-3/4SD szűrőház, 20 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,989.52
PARKER BSSB10-1SD szűrőház, 10 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,810.55
PARKER BSSB30-1SD szűrőház, 30 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,952.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BSSB20-1SD szűrőház, 20 hüvelykes hosszúság, SS
€2,605.38 /Mértékegység