PARKER BSSB30-1SD szűrőház, 30 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHD 6PAU5

PARKER BSSB30-1SD szűrőház, 30 hüvelykes hosszúság, SS

Raktáron
Tétel: AE9ZHD Típus: BSSB30-1SDKereszthivatkozás: 6PAU5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,952.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronszűrő edény
Szükséges patronok1
színekEzüst
Átmérő3 5 / 8 "
Áramlási sebesség15 GPM
Fej anyaga316 Stainless Steel
Magasság33.25 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
Bemenet / kimenet1 Az atomsorompó-szerződésben
Hossz33.25 "
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet250 F
típusPatron
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)12.38
Hajó hossza (cm)89.06
Hajószélesség (cm)12.38
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszMax. FolyamÁr
PARKER BSSB10-3/4SD szűrőház, 10 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,437.40
PARKER BSSB20-3/4SD szűrőház, 20 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,989.52
PARKER BSSB10-1SD szűrőház, 10 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,810.55
PARKER BSSB20-1SD szűrőház, 20 hüvelykes hosszúság, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,605.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BSSB30-1SD szűrőház, 30 hüvelykes hosszúság, SS
€2,952.13 /Mértékegység