Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B340000XXC szelep légpilóta 4 utas 1/8 hüvelykes port | AC9ALX 3FDU2

PARKER B340000XXC szelepes légpilóta, 4 utas, 1/8 hüvelykes port

Raktáron
Tétel: AC9ALX Típus: B340000XXCKereszthivatkozás: 3FDU2
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
€213.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaTávvezérlő
CFM0.75
Térfogat-együttható0.75
Cv0.7
Magasság1.13 "
Hossz3.33 "
Max. Működő PSI145
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)5 a 120
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)10-32 UNF
Pilóta nyomás20
Port méret1/8 bemenet, 1/8 kipufogó
típusSorban, dupla
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretMűködtető / VisszaCFMtípusSzélességTérfogat-együtthatóMagasságHosszÁr
PARKER B330000XXC szelepes légpilóta 4 utas 1/8 hüvelykes port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 bemenet, 1/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés0.75Soros, szingli0.71 "0.751.13 "3.12 "€168.15
PARKER B531000XXC szelepes légpilóta 4 utas 1/4 hüvelykes port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 bemenet, 1/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés1.40Soros, szingli1.18 "1.401.89 "4.37 "€205.97
PARKER B632000XXA szelepes légpilóta 4 utas 3/8 hüvelykes port | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 bemenet, 3/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés2.70Soros, szingli1.18 "2.701.89 "5.26 "€290.82
PARKER B733000XXA szelep légpilóta 4 utas 1/2 hüvelykes port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 bemenet, 1/2 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés5.90Soros, szingli1.65 "5.902.68 "7.79 "€481.37
PARKER B834000XXA szelepes légpilóta 4 utas 3/4 hüvelykes port | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 bemenet, 3/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés7.00Soros, szingli1.65 "7.002.68 "7.79 "€539.65
PARKER B3K0000XXC szelepes légpilóta 3 utas 1/8 hüvelykes port | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 bemenet, 1/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés0.75Soros, szingli0.71 "0.751.13 "2.65 "€144.64
PARKER B5K1000XXC szelep légpilóta 3 utas 1/4 hüvelykes port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 bemenet, 1/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés1.40Soros, egyszemélyes, általában zárt1.18 "1.401.89 "3.88 "€179.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B340000XXC szelepes légpilóta, 4 utas, 1/8 hüvelykes port
€213.53 /Mértékegység