Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STORM INTERFACE AXS TÁPELLÁTÁS 12V-os tápegység 5.75 hosszúságú 120 / 230vac | AG3RCE 33UC44

STORM INTERFACE AXS TÁPELLÁTÁS 12V Tápegység acél 5.75 hüvelyk hossz 120/230vac

Raktáron
Tétel: AG3RCE Modell: AXS TÁPELLÁTÁS 12VKereszthivatkozás: 33UC44

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€707.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekIgen
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)8.63
Ház szélessége (hüvelyk)11.32
befejezFekete
Magasság2.5 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség120 / 230 VAC
Hossz5.75 "
AnyagAcél
Kimenetek száma8
Kimeneti áram12 VDC @ 6A vagy 24 VDC @ 3A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet12/24 VDC
Szélesség568564 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8504406007

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STORM INTERFACE AXS TÁPELLÁTÁS 12V Tápegység acél 5.75 hüvelyk hossz 120/230vac
€707.47 /Mértékegység