ARO LM2250E-21-B zsír, 3 hüvelykes lökethossz, maximális nyomás 7, 2 hüvelykes levegőmotor mérete | CN8VTT 342CP9

ARO LM2250E-21-B Grease, 3 Inch Stroke Length, Max Pressure 7, 2 Inch Air Motor Size

Raktáron
Tétel: CN8VTT Típus: LM2250E-21-BKereszthivatkozás: 342CP9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,814.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételzsír

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ARO LM2250E-31-B szivattyú Asm, 2 hüvelykes légmotor méretű, 120 Lb/16 gal dob | CN8VVH 342CR1 LM2250E-31-BMotor€1,920.69
ARO LP3003-1 hordozható zsírszivattyú pisztollyal, 3 hüvelykes légmotor méretű | CN8VWD 4KK66 LP3003-1Hordozható zsírszivattyú pisztollyal€3,867.97
ARO LP3009-1 zsírszivattyú, 3 hüvelykes légmotor méretű, 400 font/55 gal dob a tartály méretéhez illeszkedik | CV4MGQ 4ZT13 LP3009-1Zsírszivattyú€4,106.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO LM2250E-21-B Grease, 3 Inch Stroke Length, Max Pressure 7, 2 Inch Air Motor Size
€1,814.38 /Mértékegység