PARKER AD0200-35 membrános légszárító, 1/2 hüvelykes NPT, 20 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet | CT7HNW 4HEP6

PARKER AD0200-35 membrános légszárító, 1/2 hüvelykes NPT, 20 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet

Raktáron
Item: CT7HNW Modell: AD0200-35Kereszthivatkozás: 4HEP6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,055.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.48

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER AD0400-35 membrános légszárító, 1/2 hüvelykes NPT, 40 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F Max üzemi hőmérséklet | CT7HNX 4HEP7 Kr. u. 0400-35€7,055.55
PARKER AD0010-35 membrános légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 1 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet | CT7HNY 4HEP3 Kr. u. 0010-35€1,902.16
PARKER AD0030-35 membrán légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 3 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F Max üzemi hőmérséklet | CT7HNZ 4HEP4 Kr. u. 0030-35€2,481.37
PARKER AD0080-35 membrános légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 8 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet | CT7HPA 4HEP5 Kr. u. 0080-35€3,533.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER AD0200-35 membrános légszárító, 1/2 hüvelykes NPT, 20 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet
€5,055.22 /Mértékegység