Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER AD0010-35 membrános légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 1 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet | CT7HNY 4HEP3

PARKER AD0010-35 membrános légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 1 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet

Raktáron
Cikkszám: CT7HNY Modell: AD0010-35Kereszthivatkozás: 4HEP3
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
€1,902.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER AD0200-35 membrános légszárító, 1/2 hüvelykes NPT, 20 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet | CT7HNW 4HEP6 Kr. u. 0200-35€5,055.22
PARKER AD0400-35 membrános légszárító, 1/2 hüvelykes NPT, 40 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F Max üzemi hőmérséklet | CT7HNX 4HEP7 Kr. u. 0400-35€7,055.55
PARKER AD0030-35 membrán légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 3 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F Max üzemi hőmérséklet | CT7HNZ 4HEP4 Kr. u. 0030-35€2,481.37
PARKER AD0080-35 membrános légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 8 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet | CT7HPA 4HEP5 Kr. u. 0080-35€3,533.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER AD0010-35 membrános légszárító, 1/4 hüvelykes NPT, 1 cfm, 150 psi maximális üzemi nyomás, 120° F maximális üzemi hőmérséklet
€1,902.16 /Mértékegység