Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187484 Socket Cap Screw, Button, M5 x 0.80 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JKN 5YMJ6

METRIC BLUE UST187484 aljzatsapka csavar, gomb, M5 x 0.80 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JKN Modell: UST187484Kereszthivatkozás: 5YMJ6
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
€8.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.9.5mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt20mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187484 aljzatsapka csavar, gomb, M5 x 0.80 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€8.37 /csomag