Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER A8CP mellbimbó, 1/4 hüvelykes méretű, Push-Lok tömlőszár, légtömlő, acél | AC4VTY 30N174

PARKER A8CP mellbimbó, 1/4 hüvelykes méretű, Push-Lok tömlőszár, levegőtömlő, acél

Raktáron
Tétel: AC4VTY Modell: A8CPKereszthivatkozás: 30N174
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
€18.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Barb méret1 / 4 "
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTolja a Lok Hose Barb-ot
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTovábblök
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Csere típusaARO
AnyagAcél
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Galvanizáláscink
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTömlő csatlakozásMenet típusaÁr
PARKER A2C mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, acél | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTférfi€8.69
PARKER A3C mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, acél | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(F) NPT€7.73
PARKER A8C mellbimbó, 1/4 hüvelykes méretű, tömlőszár, légtömlő, acél | AC4VTX 30N173 A8CTömlőhegyTömlő Barb-€13.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER A8CP mellbimbó, 1/4 hüvelykes méretű, Push-Lok tömlőszár, levegőtömlő, acél
€18.77 /Mértékegység