PARKER 50. sorozat, mellbimbó


Szűrő
Barb méret: 1 / 4 " , Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 4 " , Befejez: Háromértékű króm , Tömlő belső átm.: 1 / 4 " , Csere típusa: ARO , Anyaga: Acél , Max. Folyam: 25 cfm , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Csőméret: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Menet mérete: 1 / 4-18 " , Szelep típusa: Megoldatlan
StílusModellKapcsolat típusaTömlő csatlakozásMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
A8C
TömlőhegyTömlő Barb-€13.53
B
A2C
NPTF(M) NPTférfi€8.51
C
A3C
NPTF(F) NPT€7.38
D
A8CP
Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök-€18.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?