TRACTEL TU-32 kézi kábelemelő | AF2UJD 6XXG0

TRACTEL TU-32 kézi kábelemelő

Raktáron
Tétel: AF2UJD Modell: TU-32Kereszthivatkozás: 6XXG0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,175.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi kábelemelő
Kábel átmérője5 / 8 "
Kábel hossza30 láb.
befejezHorganyzott
Fogantyúhossz26 "hogy 45"
Horognyitás1"
Teherbírás8000 font
AnyagGalvanizált acél
Min. Horgok között32.5 "
Húzókapacitás16,000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.08
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425190000
Származási országFR

Termék részletek:

    • Almárka: GRIPHOIST

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeFogantyúhosszTeherbírásMin. Horgok közöttHúzókapacitásÁr
TRACTEL TU 17 kézi kábelemelő | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "hogy 28"2000 font28.5 "4000 font€2,695.32
TRACTEL TU28 kézi kábelemelő | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "hogy 45"4000 font36.5 "8000 font€4,300.24
TRACTEL T 508 kézi kábelemelő | AF2UJF 6XXG2 T 5085 / 16 "16 "hogy 27"2000 font20.5 "4000 font€2,084.89
TRACTEL T-516 kézi kábelemelő | AF2UJG 6XXG3 T-5167 / 16 "26 "hogy 45"4000 font26 "8000 font€2,863.28
TRACTEL T-532 kézi kábelemelő | AF2UJH 6XXG4 T-5325 / 8 "26 "hogy 45"8000 font29 "16,000 font€4,901.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL TU-32 kézi kábelemelő
€6,175.33 /Mértékegység