Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 925394 Szűrőelem 10 mikron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357

PARKER 925394 Szűrőelem 10 mikron 20 Gpm 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AE6YYA Típus: 925394Kereszthivatkozás: 5W357

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€180.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomásszűrő
Szűrő MediaCellulóz
SzűrőkNyomásvezeték
Ház típusakettős
Max. Folyam20 gpm
Max. Flow GPM20
um10
Üzemi nyomás3000 psi
Sealnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fáradtság besorolása (PSI) (2000)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaMax. FolyamÁr
PARKER 932630Q szűrőelem 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMikroüveg III50 GPM€281.25
PARKER 30P210QBM2KS161 szűrőnyomás | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--€1,115.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 925394 Szűrőelem 10 mikron 20 Gpm 3000 Psi
€180.57 /Mértékegység