Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 932630Q szűrőelem 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723

PARKER 932630Q szűrőelem 10 mikronos 50 GPM 3000 PSI

Raktáron
Tétel: AE6ZCE Típus: 932630QKereszthivatkozás: 5W723

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€281.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomásszűrő
Szűrő MediaMikroüveg III
SzűrőkNyomásvezeték
Ház típusakettős
Max. Folyam50 GPM
um10
Üzemi nyomás3000 psi
Sealnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • 15P / 30P sorozatú csere-szűrőelem folyadékok tisztítására és a hidraulikus rendszer élettartamának növelésére
    • Nitril tömítéssel rendelkezik, amely ellenáll az összenyomódásnak, a szakadásnak és a kopásnak
    • Képes kezelni a nagy igénybevételű áramlási sebességeket és az 1000 psi nyomást
    • A szivattyúba, a szelepbe és a hengerbe szerelve, hogy megvédje a kopástól és a szennyeződésektől

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaMax. FolyamÁr
PARKER 925394 Szűrőelem 10 mikron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Cellulóz20 gpm€180.57
PARKER 30P210QBM2KS161 szűrőnyomás | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--€1,115.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 932630Q szűrőelem 10 mikronos 50 GPM 3000 PSI
€281.25 /Mértékegység