Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 30P210QBM2KS161 szűrőnyomás | AE7KWY 5Z282

PARKER 30P210QBM2KS161 szűrőnyomás

Raktáron
Tétel: AE7KWY Típus: 30P210QBM2KS161Kereszthivatkozás: 5Z282

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,115.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomásszűrő
Alapdia.3.89 "
Bypass szelepBeépített 50 PSI
Magasság14.3 "
Ház típusaDupla hossz
MutatóPop up
AnyagEloxált alumínium
Max. Nyomás3000 psi
Névleges áramlás50 GPM
Méret1 "SAE 16
Szélesség4.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Fáradási nyomás besorolása (PSI) (2000)
    • Papírelem (mikron) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaMax. FolyamÁr
PARKER 925394 Szűrőelem 10 mikron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Cellulóz20 gpm€180.57
PARKER 932630Q szűrőelem 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMikroüveg III50 GPM€281.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 30P210QBM2KS161 szűrőnyomás
€1,115.00 /Mértékegység