Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas kompresszió 1/2 In | AB3BDE 1RCK9

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep, 3 utas kompresszió 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3BDE Modell: 8A-MB8XPFA-SSPKereszthivatkozás: 1RCK9
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
€1,067.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaComp. x Össz. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás3000 psi WOG
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas kompressziós 1/8 in | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPÉk2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€400.66
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas kompresszió 1/4 in | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPÉk2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "€395.03
PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas kompressziós 3/8 In | AB3YWA 1WBK2 6Z-MB6XPFA-SSPÉk3000 psi WOG-3 / 8 "€558.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep, 3 utas kompresszió 1/2 hüvelykes
€1,067.62 /Mértékegység