Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0766258891 Buttweld Anvilet | CN8LFQ 60XX51

ANVIL 0766258891 Buttweld Anvilet

Raktáron
Tétel: CN8LFQ Típus: 0766258891Kereszthivatkozás: 60XX51

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnvilet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ANVIL 0310514203 45 fok. Street Elbow, 1-1/4 Aar Mi 300# | BT8JJR 0310514203€98.30
ajánlatkérés
ANVIL 0766250054 8 - 3 X 1/2 Weld-O-Let - 3000# | BT8KHX 0766250054€16.53
ajánlatkérés
ANVIL 0766250401 6 X 2 Weld-O-Let - 3000# | BT8KHY 0766250401€87.11
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG BWAnvilet Buttweld Anvilet | CF4HAA ÁBRA BWAnvilet-
ajánlatkérés
ÜLŐFÜGÉ Lapos Üllő Lapos Üllő | CF4HCD FIG LaposAnvilet-
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG SWAnvilets Aljzathegesztő üllő | CF4HKM ÁBRA SWA-karakterek-
ajánlatkérés
ÜLŐ FÜGÉ ThAnvilet Menetes üllő | CF4HKT ÁBRA ThAnvilet-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0766258891 Buttweld Anvilet
€53.98 /Mértékegység