Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű | AA9HVR 1DGT2

PARKER 8 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9HVR Modell: 8 PH-SSKereszthivatkozás: 1DGT2
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
€39.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás7000 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagynyomású hidraulikus, folyadék- és földgázrendszerek lezárására alkalmas csőszerelvény vegyi, kutatási és hidraulikus berendezésekben
    • 316 rozsdamentes acél konstrukció akár 7000 psi nyomásnak és 1200 fokos hőmérsékletnek is ellenáll
    • Betartja az ANSI B31.3, ANSI B31.1 és ANSI B1.201 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12 PH-SS hatlapfejű dugó 316 rozsdamentes acél 3/4 in | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "€72.21
PARKER 2 PH-SS hatlapfejű dugós cső 1/8 hüvelykes hatlapú 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€17.29
PARKER 4 PH-SS 316 rozsdamentes acél hatlapfejű dugó, MNPT szerelvény csatlakozás | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€21.20
PARKER 6 PH-SS hatlapfejű dugaszolócső 3/8 hüvelykes hatlapú, 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€26.58
PARKER 1 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/16 hüvelykes 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€19.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű
€39.54 /Mértékegység