Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12 PH-SS hatlapfejű dugó 316 rozsdamentes acél 3/4 in | AA6PVR 14M061

PARKER 12 PH-SS hatlapfejű dugó, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA6PVR Modell: 12 PH-SSKereszthivatkozás: 14M061

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€71.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás6400 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2 PH-SS hatlapfejű dugós cső 1/8 hüvelykes hatlapú 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€16.94
PARKER 4 PH-SS 316 rozsdamentes acél hatlapfejű dugó, MNPT szerelvény csatlakozás | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€20.67
PARKER 6 PH-SS hatlapfejű dugaszolócső 3/8 hüvelykes hatlapú, 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€25.60
PARKER 8 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€38.15
PARKER 1 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/16 hüvelykes 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€18.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12 PH-SS hatlapfejű dugó, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes
€71.72 /Mértékegység