Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4 PH-SS 316 rozsdamentes acél hatlapfejű dugó, MNPT szerelvény csatlakozás | AA9HVP 1DGR9

PARKER 4 PH-SS 316 rozsdamentes acél hatlapfejű dugó, MNPT szerelvénycsatlakozás

Raktáron
Tétel: AA9HVP Modell: 4 PH-SSKereszthivatkozás: 1DGR9
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
€21.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás8000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Parker 4 PH-SS hatlapfejű dugó csövek és csövek tömítésére kenő-, levegő-, hulladék- és vegyi rendszerekben
    • A hengerelt külső menetek nagy szilárdságot nyújtanak, miközben szivárgásmentes tömítést és 316 rozsdamentes acélszerkezetet biztosítanak, ellenállva a hőmérsékletnek és a nyomásnak 1200 ° F-ig és 8000 psi-ig.
    • Az ANSI B31.3, B31.1 és B1.201 szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12 PH-SS hatlapfejű dugó 316 rozsdamentes acél 3/4 in | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "€72.21
PARKER 2 PH-SS hatlapfejű dugós cső 1/8 hüvelykes hatlapú 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€17.29
PARKER 6 PH-SS hatlapfejű dugaszolócső 3/8 hüvelykes hatlapú, 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€26.58
PARKER 8 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes csőméret, 7/8 hüvelykes hatszögletű | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€39.54
PARKER 1 PH-SS hatlapfejű dugó, 1/16 hüvelykes 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€19.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4 PH-SS 316 rozsdamentes acél hatlapfejű dugó, MNPT szerelvénycsatlakozás
€21.20 /Mértékegység