EATON C sorozatú elektronikus öntött tokos megszakítók, L keret


Az Eaton C sorozatú elektronikus MCCB-ket dízelmotorral hajtott készenléti generátorokon használják, ahol nincs szükség nagy megszakító áramköri megszakítókra. Ezeket az L-vázas MCCB-ket adatközpontokban, áramelosztó rendszerekben és ipari vezérlőpanelekben használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
LG3600
-
ajánlatkérés
B
LG3450
-
ajánlatkérés
B
LG3500
€12,130.71
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a megszakítók földzárlat-védelmet kínálnak az elektromos rendszer földhibáinak észlelésére és megszakítására.
  • Zóna-szelektív reteszeléssel rendelkeznek, hogy összehangolják a rendszer többi megszakítójával, gyorsabb és szelektívebb kioldást biztosítva hibák esetén.
  • Ezek a megszakítók továbbá fix termikus, rögzített mágneses kioldással rendelkeznek a pontos túlterhelés elleni védelem és a gyors reakcióidő érdekében.
  • Teljesítménymérési képességekkel rendelkeznek a rendszer energiafelhasználásának figyelésére és mérésére.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • IEC
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi ezeknek az MCCB-knek a megszakító minősítése?

  • 18 kAIC 240 VAC mellett
  • 14 kAIC 480 VAC mellett
  • 10 kAIC 600 VAC mellett

Hogyan kell tisztítani az Eaton C sorozatú L-vázas MCCB-ket?

  • Használjon puha kefét/rongyot és nem vezető tisztítószert.
  • Kerülje a megszakító vagy alkatrészeinek sérülését.

Mi a különbség a termikus-mágneses és az elektronikus kioldóegységek között?

  • A termikus-mágneses kioldó egységek termikus és mágneses elemek kombinációját használják az áram túlterhelésének észlelésére és reagálására, míg az elektronikus kioldó egységek mikroprocesszorokat és elektronikus érzékelőket használnak a túláram észlelésére és reagálására.
  • Az elektronikus kioldóegységek pontosabb és szabályozhatóbb védelmet nyújtanak, mint a termikus-mágneses kioldók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?