Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt | AA9HTQ 1DGJ8

PARKER 8-8 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA9HTQ Modell: 8-8 SE-BKereszthivatkozás: 1DGJ8
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
€106.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Hossz1.23 x 1.47 "
Max. Nyomás2500 psi
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER VS1202P-6-4 utcai könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€17.69
PARKER 4-4 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€63.42
PARKER 6-6 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€99.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt
€106.55 /Mértékegység