Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes Npt | AA9HTN 1DGJ6

PARKER 4-4 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA9HTN Modell: 4-4 SE-BKereszthivatkozás: 1DGJ6
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
€63.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Hossz0.88 x 1.09 "
Max. Nyomás3000 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER VS1202P-6-4 utcai könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€17.69
PARKER 6-6 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€99.00
PARKER 8-8 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€106.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes Npt
€63.42 /Mértékegység