Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VS1202P-6-4 utcai könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Npt | AA6HGY 13Y831

PARKER VS1202P-6-4 utcai könyök, 90 fokos sárgaréz, 3/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA6HGY Modell: VS1202P-6-4Kereszthivatkozás: 13Y831
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
€17.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hossz1.25 "
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€57.23
PARKER 6-6 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€93.22
PARKER 8-8 SE-B utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€103.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VS1202P-6-4 utcai könyök, 90 fokos sárgaréz, 3/8 hüvelykes Npt
€17.69 /Mértékegység