Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 FHC-SS hatlapú cső 1/2 "| AA9HQD 1DGC4

PARKER 8-8 FHC-SS hatlapú csatlakozócső 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HQD Modell: 8-8 FHC-SSKereszthivatkozás: 1DGC4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€87.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex tengelykapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1.125 "
Max. Nyomás5200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmas műszercsövekhez, ahol elengedhetetlen az anyag integritása és a nagynyomású tömítés
    • Jellemzője rozsdamentes acél, hengerelt menetes menetekkel, akár 5200 PSI nyomásnak is ellenáll
    • Betartja az ANSI B1 és B31.1 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-8 FHC-SS hatlapú tengelykapcsoló 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 hüvelyk | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 Stainless Steel1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€155.04
PARKER 12-12 FHC-SS hatlapú tengelykapcsoló 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 Stainless Steel1.375 "4300 psi3 / 4 "€141.16
PARKER 4-4 FHC-SS hatlapú cső 1/4 hüvelyk Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 Stainless Steel3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€40.21
PARKER 6-4 FHC-SS hatlapú cső 3/8 x 1/4 In | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 Stainless Steel7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€59.16
PARKER 6-6 FHC-SS hatlapú cső 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 Stainless Steel7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€59.10
PARKER 2-2 FHC-SS Hex tengelykapcsoló rozsdamentes acél | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSRozsdamentes acél5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€35.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 FHC-SS hatlapú csatlakozócső 1/2 hüvelyk
€87.30 /Mértékegység