Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 FHC-SS hatlapú cső 1/4 hüvelyk Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB8

PARKER 4-4 FHC-SS hatlapú csatlakozócső 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4

Raktáron
Tétel: AA9HPY Modell: 4-4 FHC-SSKereszthivatkozás: 1DGB8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€40.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex tengelykapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás6600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1.13 hüvelykes műszercsőszerelvény, amelyet vegyi, kenő- és levegőrendszerekben használnak a belső agy méretének csökkentésére a külső menetes agyak és kompakt vezetékek beállításához
    • Lehetővé teszi az NPT csövek közvetlen csatlakoztatását csőpréselő szerelvényekkel egy további csatlakozás eltávolításához
    • Testalakok szoros szemcsékből és ASTM rudakból
    • Hengerelt külső menetek a nagy mechanikai szilárdság érdekében
    • Lezárt dobozban érkezik a tisztaság érdekében
    • Betartja az ANSI B31.1, ANSI B31.3 és ANSI B1.20.1 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-8 FHC-SS hatlapú tengelykapcsoló 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 hüvelyk | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 Stainless Steel1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€154.95
PARKER 12-12 FHC-SS hatlapú tengelykapcsoló 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 Stainless Steel1.375 "4300 psi3 / 4 "€139.82
PARKER 6-4 FHC-SS hatlapú cső 3/8 x 1/4 In | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 Stainless Steel7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€56.57
PARKER 6-6 FHC-SS hatlapú cső 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 Stainless Steel7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€56.57
PARKER 8-8 FHC-SS hatlapú cső 1/2 "| AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 Stainless Steel1.125 "5200 psi1 / 2 "€82.06
PARKER 2-2 FHC-SS Hex tengelykapcsoló rozsdamentes acél | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSRozsdamentes acél5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€33.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 FHC-SS hatlapú csatlakozócső 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4
€40.21 /Mértékegység