Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 FE-S 90 fokos könyök szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9HTH 1DGH9

PARKER 8-8 FE-S 90 fokos könyök szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HTH Modell: 8-8 FE-SKereszthivatkozás: 1DGH9
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
€90.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás4800 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 ME-S 90 fokos könyök szénacél 1/4 hüvelykes Mnpt | AA9HRW 1DGG7 4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€21.45
PARKER 6-6 ME-S 90 fokos könyök szénacél 3/8 hüvelykes Mnpt | AA9HRX 1DGG8 6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€42.05
PARKER 8-8 ME-S 90 fokos könyök szénacél 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€33.34
PARKER 4-4 FE-S 90 fokos könyök szénacél 1/4 hüvelykes Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€53.65
PARKER 6-6 FE-S 90 fokos könyök szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt | AA9HTG 1DGH8 6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€74.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 FE-S 90 fokos könyök szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt
€90.34 /Mértékegység