Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK U39750.018.0150 Horonymélység csap, E 1-1/2 Hosszúság X 0.197 Mélység, 10Pk | AC4AKU 2YAG7

DRIV-LOK U39750.018.0150 Horonymélység csap, E 1-1/2 Hosszúság X 0.197 Mélység, 10Pk

Raktáron
Tétel: AC4AKU Modell: U39750.018.0150Kereszthivatkozás: 2YAG7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€12.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
Dupla nyíróerő (font)3310
befejezcink
Nagy vég Dia.0.197 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0025 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységB85
Kis vég Dia.0.187 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.003 "
típusE típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK U39750.018.0150 Horonymélység csap, E 1-1/2 Hosszúság X 0.197 Mélység, 10Pk
€12.34 /csomag