Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6BF6-B hátsó réz sárgaréz A-lok 3 / 8in | AB2ZVL 1PZV6

PARKER 6BF6-B Hátsó érvég sárgaréz A-lok 3/8in

Raktáron
Tétel: AB2ZVL Modell: 6BF6-BKereszthivatkozás: 1PZV6
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
€3.46 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza Ferrule
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 4BF4-B Hátsó tolórúd sárgaréz A-lok 1 / 4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-BFémSárgaréz-A-LOK (R)--40 foktól 400 fokig F1 / 4 "€2.94
PARKER 8BF8-B Hátsó rúd sárgaréz A-lok 1 / 2in | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-BFémSárgaréz-A-LOK (R)--40 foktól 400 fokig F1 / 2 "€5.83
PARKER 10BF10-B Hátsó rúd sárgaréz A-lok 5 / 8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-BFémSárgaréz-A-LOK (R)--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€6.05
PARKER 10BF10-316 Hátsó szár 316 rozsdamentes acél A-lok 5 / 8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR 10BF10-316Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "€11.42
PARKER 12BF12-316 Hátsó szár 316 rozsdamentes acél A-lok 3 / 4in | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR 12BF12-316Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "€16.25
PARKER 16BF16-316 Hátsó szár 316 rozsdamentes acél A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 foktól 1200 fokig F1"€23.03
PARKER 12BF12-B Hátsó hüvely sárgaréz tömörítés 3 / 4in | AD7JWN 4EUF3 / 12BF12-B-GR 12BF12-BFémSárgaréz-Tömörítés--40 foktól 400 fokig F3 / 4 "€7.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6BF6-B Hátsó érvég sárgaréz A-lok 3/8in
€3.46 /Mértékegység