Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6BC6-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZQB 1PZF3

PARKER 6BC6-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 3/8 hüvelykes méret, SS

Raktáron
Tétel: AB2ZQB Modell: 6BC6-316Kereszthivatkozás: 1PZF3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€106.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret9 / 16-20
Csatlakozás mérete3 / 8 "
Kapcsolat típusaKét Ferrule
Hex méret9 / 16 "
Max. Működési hőmérséklet605 ° C
Min. Működési hőmérséklet-255 ° C
AlakVálaszfalunió
StílusCső-cső szakszervezetek
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagtest anyagaMax. NyomásCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4MSC2N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSFém316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Cső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€33.13
PARKER 4MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€30.40
PARKER 4MSC6N-316 csőszerelvény, 1 hüvelykes méretű, két hüvelyes tömörítéssel | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSFém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 foktól 1200 fokig F€45.59
PARKER 4MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€57.44
PARKER 6MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€45.82
PARKER 6MSC6N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€49.26
PARKER 6MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€61.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6BC6-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 3/8 hüvelykes méret, SS
€106.93 /Mértékegység