Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6A-FT8-10-SS pólószűrő 3/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 10 mikron | AB3AYV 1RBT2

PARKER 6A-FT8-10-SS T-szűrő 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél, 10 mikron

Raktáron
Tétel: AB3AYV Modell: 6A-FT8-10-SSKereszthivatkozás: 1RBT2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€695.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee szűrő
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaA-LOK (R) tömörítés
Szűrés értékelése10 mikron
Hex méret1.25 "
Hossz2 27 / 32 "
Max. Nyomás6000 psig CWP
Tömítés anyagaFluorkarbon gumi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cv áramlási tényező (0.422)

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
PARKER 4A-FT4-10-SS pólószűrő 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 10 mikron | AB3AYU 1RBT1 4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"€470.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6A-FT8-10-SS T-szűrő 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél, 10 mikron
€695.06 /Mértékegység