Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6696 25 22 fali konzol, 1/2 hüvelykes menetméret | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR

PARKER 6696 25 22 fali tartó, 1/2 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AF6QVP Modell: 6696 25 22Kereszthivatkozás: 20CM61 / 6696 25 22GR
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
€275.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali tartó
színekFekete
Drain Port mérete1 / 4 "
Méret beszerelése1 / 2 "
A csövekhez OD 1177.8mm
AnyagKezelt sárgaréz
Cső átmérő1"
KikötőMenetes NPT
Alak3 Port fali konzol
Menetméret1 / 2 "
típusTransair

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7245
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8302419080

Termékváltozatok

TermékekModellCső átmérőAlakMenetmérettípusÁr
PARKER 6684 25 22 fali konzol, 1/4 hüvelykes menetméret | AD8EPJ 4JMJ5 +6684 25 22 XNUMX1"2 portos, 90 fokos fali konzol1 / 4 "Két port fali konzol€172.44
PARKER 6684 17 22 fali konzol, 1/4 hüvelykes menetméret | AD8EPV 4JMK7 +6684 17 22 XNUMX1 / 2 "2 portos, 90 fokos fali konzol1 / 4 "Két port fali konzol€189.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6696 25 22 fali tartó, 1/2 hüvelykes menetméret
€275.29 /Mértékegység