Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6684 25 22 fali konzol, 1/4 hüvelykes menetméret | AD8EPJ 4JMJ5

PARKER 6684 25 22 fali tartó, 1/4 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AD8EPJ Modell: 6684 25 22Kereszthivatkozás: 4JMJ5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€172.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali tartó
színekFekete
Méret beszerelése1 / 2 "
A csövekhez OD 125mm
AnyagKezelt sárgaréz
Cső átmérő1"
KikötőMenetes NPT
Alak2 portos, 90 fokos fali konzol
Menetméret1 / 4 "
típusKét port fali konzol

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200045
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellCső átmérőAlakMenetmérettípusÁr
PARKER 6684 17 22 fali konzol, 1/4 hüvelykes menetméret | AD8EPV 4JMK7 +6684 17 22 XNUMX1 / 2 "2 portos, 90 fokos fali konzol1 / 4 "Két port fali konzol€189.16
PARKER 6696 25 22 fali konzol, 1/2 hüvelykes menetméret | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR +6696 25 22 XNUMX1"3 Port fali konzol1 / 2 "Transair€275.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6684 25 22 fali tartó, 1/4 hüvelykes menetméret
€172.44 /Mértékegység