Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6608-12-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes ORB, csere, acél | AC4XMY 31A829

PARKER 6608-12-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes ORB, csere, acél

Raktáron
Tétel: AC4XMY Modell: 6608-12-10Kereszthivatkozás: 31A829

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€245.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel1/4 "hidraulikus gyorscsatlakozó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaGÖMB
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Hossz3 1 / 64 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás4000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás4000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
O-gyűrű menet (hüvelyk)1-1/16
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6608-12-10
Galvanizáláscink
SAE egyenes szál (hüvelyk)1-1/16
Tömítés anyaganitril
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 1 / 16-12 "
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezéspoppet
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200050
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásMax. NyomásParker csereÁr
PARKER 6601-12-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€128.73
PARKER 6601-16-16 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / perc4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€215.99
PARKER 6601-2-4 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 "hogy 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€95.70
PARKER 6601-4-4 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€74.77
PARKER 6601-6-6 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / perc2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€91.84
PARKER 6601-8-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€100.03
PARKER 6608-10-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes ORB, csere, acél | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€104.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6608-12-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes ORB, csere, acél
€245.06 /Mértékegység