Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 60VLV-3 kompressziós szerelvény, 3/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WYA 1VPP8

PARKER 60VLV-3 kompressziós szerelvény, 3/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3WYA Modell: 60VLV-3Kereszthivatkozás: 1VPP8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagMűanyag
test anyagaViton
Kapcsolat típusaNPTF, egyenes szál
AnyagSárgaréz
Max. Működési hőmérséklet135 ° C
Max. Nyomás400 psi
Min. Működési hőmérséklet-34 ° C
Anya anyagaSárgaréz
Gyűrű anyagaFluórkarbon
Hüvely anyagaBuna N, fluorozott szénhidrogén
StílusTömörítés
Temp. Hatótávolság-15 foktól 450 fokig F
Cső kívül Dia.3 / 16 "
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCső kívül Dia.CsőméretHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 60VL-4 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WXY 1VPP4 60vl-4-30 foktól 275 fokig FMűanyagBuna N.1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€40.05
PARKER 60VL-6 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WXZ 1VPP6 60vl-6-30 foktól 275 fokig FMűanyagBuna N.3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€32.83
PARKER 60VLV-4 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 foktól 450 fokig FMűanyagViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€46.63
PARKER 60VLV-5 kompressziós szerelvény, 5/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 foktól 450 fokig FMűanyagViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€73.69
PARKER 60VLV-6 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 foktól 450 fokig FMűanyagViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€70.08
PARKER 62VL-6 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WYF 1VPT1 62vl-6-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€370.57
PARKER 68VL-3-2 kompressziós szerelvény, 3/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3WYG 1VPT3 68VL-3-2-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10€119.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 60VLV-3 kompressziós szerelvény, 3/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€31.01 /csomag