Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 AOEG5-SS 90 Deg. Elbow, 316 Ss, 3/8 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size, Male Sae X Female Sae | CT7EAU 60VA13

PARKER 6 AOEG5-SS 90 Deg. Könyök, 316 Ss, 3/8 hüvelyk X 3/8 hüvelykes illesztési csőméret, apa sae X női sae

Raktáron
Cikkszám: CT7EAU Modell: 6 AOEG5-SSKereszthivatkozás: 60VA13

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€292.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER L2KM-2.5-304-7 könyök, 45 fok | CN7TMW 4MXG4 L2KM-2.5-304-7€19.55
PARKER W169PLPNS-5/32-4 Push-To-Connect könyök, Push-To-Connect x Mnptf | CN8KVV 800KM9 W169PLPNS-5/32-4€14.65
PARKER 1 DD45-SS 45 Deg. Könyök, 316 Ss, 1 hüvelyk X 1 hüvelyk csőméret, anya Npt X anya Nptf | CT7DZX 60UR96 1 db DD45-SS€586.52
PARKER 1/2 DD45-SS 45 Deg. Könyök, 316 Ss, 1/2 hüvelyk X 1/2 hüvelykes illesztési csőméret, anya Npt X anya Nptf | CT7DZY 60UT56 1/2 DD45-SS€208.71
PARKER 1/4 DD45-SS 45 Deg. Könyök, 316 Ss, 1/4 hüvelyk X 1/4 hüvelykes illesztési csőméret, anya Npt X anya Nptf | CT7DZZ 60UU56 1/4 DD45-SS€187.16
PARKER 1/8 DD45-SS 45 Deg. Könyök, 316 Ss, 1/8 hüvelyk X 1/8 hüvelykes illesztési csőméret, anya Npt X anya Nptf | CT7EAA 60UV46 1/8 DD45-SS€202.32
PARKER 3/4 DD45-SS 45 Deg. Könyök, 316 Ss, 3/4 hüvelyk X 3/4 hüvelykes illesztési csőméret, anya Npt X anya Nptf | CT7EAB 60UY02 3/4 DD45-SS€407.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 AOEG5-SS 90 Deg. Könyök, 316 Ss, 3/8 hüvelyk X 3/8 hüvelykes illesztési csőméret, apa sae X női sae
€292.89 /Mértékegység