Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 T2HF-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél Cpi x csőcsonk 3 / 8in | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR

PARKER 6-6 T2HF-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél Cpi x csőcsonk 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7ABF Modell: 6-6 T2HF-SSKereszthivatkozás: 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€47.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővég férfi adapter
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret9 / 16-20
Kapcsolat típusaCPI(TM) x Tube Stub
Hex méret11 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6MA6N-316 csővég adapter 316 rozsdamentes acél Tubexm 3 / 8in | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR 6MA6N-3163 / 8 "Fém316 Stainless Steel9 / 16-20A-LOK (R) cső vége x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "€50.57
PARKER 2-2 T2HF-SS csővég adapter rozsdamentes acél Cpixm 1 / 8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "FémRozsdamentes acél1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€39.23
PARKER 2-4 T2HF-SS csővég adapter rozsdamentes acél Cpixm 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "FémRozsdamentes acél1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "€43.21
PARKER 4-2 T2HF-SS csőadapter rozsdamentes acél Cpi Tubexm 1 / 4x1 / 8in | AE6QQE 5UNG1 4-2 T2HF-SS1 / 4 "FémRozsdamentes acél-CPI(TM) csővég x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€31.34
PARKER 4MA6N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 13/8 hüvelyk | AF7GNK 20YY25 4MA6N-3161 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "10,300 psi3 / 8 "€43.44
PARKER 4MA8N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 11/2 hüvelyk | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "€66.59
PARKER 6MA8N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AF7GQC 20YY65 6MA8N-3163 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€58.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 T2HF-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél Cpi x csőcsonk 3/8 hüvelykes
€47.41 /Mértékegység