Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4MA6N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 13/8 hüvelyk | AF7GNK 20YY25

PARKER 4MA6N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 13/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GNK Modell: 4MA6N-316Kereszthivatkozás: 20YY25
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
€43.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővég férfi adapter
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás10,300 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6-6 T2HF-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél Cpi x csőcsonk 3 / 8in | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "Fém316 Stainless Steel9 / 16-20CPI(TM) x Tube Stub11 / 16 "-3 / 8 "€47.41
PARKER 6MA6N-316 csővég adapter 316 rozsdamentes acél Tubexm 3 / 8in | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR 6MA6N-3163 / 8 "Fém316 Stainless Steel9 / 16-20A-LOK (R) cső vége x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "€50.57
PARKER 2-2 T2HF-SS csővég adapter rozsdamentes acél Cpixm 1 / 8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "FémRozsdamentes acél1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€39.23
PARKER 2-4 T2HF-SS csővég adapter rozsdamentes acél Cpixm 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "FémRozsdamentes acél1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "€43.21
PARKER 4-2 T2HF-SS csőadapter rozsdamentes acél Cpi Tubexm 1 / 4x1 / 8in | AE6QQE 5UNG1 4-2 T2HF-SS1 / 4 "FémRozsdamentes acél-CPI(TM) csővég x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€31.34
PARKER 4MA8N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 11/2 hüvelyk | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "€66.59
PARKER 6MA8N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AF7GQC 20YY65 6MA8N-3163 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€58.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4MA6N-316 csővég adapter rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 13/8 hüvelyk
€43.44 /Mértékegység