Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect rozsdamentes acél tömlő Barb x M 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GRH 20YY94

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect rozsdamentes acél tömlőszár x M 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GRH Modell: 6-4 B2HF-SSKereszthivatkozás: 20YY94
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
€47.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBarb csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaTömlő Barb x MNPT
Hex méret5 / 8 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretÁr
PARKER 2-2 B2HF-SS Barb csatlakozó rozsdamentes acél tömlő Barb x M 1/8 hüvelyk | AF7GRD 20YY90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€55.95
PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect rozsdamentes acél tömlőhüvely x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GRE 20YY91 4-2 B2HF-SS1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€37.90
PARKER 4-4 B2HF-SS Barb csatlakozó rozsdamentes acél tömlő Barb x M 1/4 hüvelyk | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€47.27
PARKER 8-8 B2HF-SS Barb csatlakozó rozsdamentes acél tömlő Barb x M 1/2 hüvelyk | AF7GRJ 20YY95 8-8 B2HF-SS13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€86.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect rozsdamentes acél tömlőszár x M 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
€47.25 /Mértékegység