Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS Buttweld könyök rozsdamentes acél Alok x Butt 3/8 x 1/4 hüvelyk | AF7GXJ 20ZA13

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS Buttweld könyök rozsdamentes acél Alok x Butt 3/8 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GXJ Modell: 6-1/4 ZELW2-SSKereszthivatkozás: 20ZA13
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
€153.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt-Weld Adapter könyök
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x Csővezeték
Hex méret5 / 8 "
Max. Nyomás6600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS Buttweld könyök rozsdamentes acél Alok x Butt 3/8 x 1/4 hüvelyk
€153.21 /Mértékegység