Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-1/4 AOEG-S 90 Deg. Elbow, Steel, 3/8 Inch X 1/4 Inch Fitting Pipe Size, Male Sae-Orb X Female Nptf | CT7EDC 60VA23

PARKER 6-1/4 AOEG-S 90 Deg. Könyök, acél, 3/8 hüvelyk X 1/4 hüvelykes illesztési csőméret, apa Sae-Orb X női Nptf

Raktáron
Tétel: CT7EDC Modell: 6-1/4 AOEG-SKereszthivatkozás: 60VA23

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€25.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER GAME-1212 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EBG 2CFW8 JÁTÉK-1212PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok150 psi3 / 4 "32 fok és 266 fok F között3 / 4 "€214.80
PARKER GAME-24 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe kompresszió 1 / 8in x 1 / 4in | AB9EBH 2CFX1 JÁTÉK-24PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 8 "€128.71
PARKER GAME-42 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AB9EBJ 2CFX2 JÁTÉK-42PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€122.05
PARKER GAME-44 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe kompresszió 1 / 4in | AB9EBK 2CFX3 JÁTÉK-44PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€110.73
PARKER GAME-46 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe tömörítés 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB9EBL 2CFX4 JÁTÉK-46PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi3 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€133.34
PARKER GAME-48 könyök 90 Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB9EBM 2CFX5 JÁTÉK-48PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok175 psi1 / 2 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€124.57
PARKER GAME-64 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EBN 2CFX6 JÁTÉK-64PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között3 / 8 "€109.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-1/4 AOEG-S 90 Deg. Könyök, acél, 3/8 hüvelyk X 1/4 hüvelykes illesztési csőméret, apa Sae-Orb X női Nptf
€25.77 /Mértékegység