Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 5E mellbimbó, 3/8 hüvelykes méret, tömlőszár, légtömlő, acél | AC4WDA 30N385

PARKER 5E mellbimbó, 3/8 hüvelykes méretű, tömlőszár, légtömlő, acél

Raktáron
Tétel: AC4WDA Modell: 5EKereszthivatkozás: 30N385
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
€12.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Barb méret3 / 8 "
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaTömlőhegy
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Csere típusaAutóipar, Tru-Flate
AnyagAcél
Max. Folyam50 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Galvanizáláscink
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamBarb mérettest anyagaCsőméretMenetméretMenet típusaTestméretKapcsolat típusaÁr
PARKER 2C mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, acél | AC4VYA 30N269 2C25 cfm-Acél1 / 4 "1 / 4-18 "férfi1 / 4 "NPTF€7.82
PARKER 2F mellbimbó, 1/2 hüvelykes testméret, 1/2 -14 hüvelykes menetméret, acél | AC4VYD 30N272 2F110 cfm-Acél1 / 2 "1 / 2-14 "férfi1 / 2 "NPTF€17.17
PARKER 0C mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/8 -27 hüvelykes menetméret, acél | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-Acél1 / 8 "1 / 8-27 "férfi1 / 4 "NPTF€8.77
PARKER 0E mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, acél | AC4WCQ 30N376 0E50 cfm-Acél1 / 4 "1 / 4-18 "férfi3 / 8 "NPTF€16.37
PARKER 0F mellbimbó, 1/2 hüvelykes testméret, 3/8 -18 hüvelykes menetméret, acél | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-Acél3 / 8 "3 / 8-18 "férfi1 / 2 "NPTF€18.23
PARKER 1E mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, acél | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-Acél1 / 4 "1 / 4-18 "3 / 8 "NPTF€18.40
PARKER 3C mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, acél | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-Acél1 / 4 "1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF€8.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 5E mellbimbó, 3/8 hüvelykes méretű, tömlőszár, légtömlő, acél
€12.71 /Mértékegység