Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 524831000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 3 utas Nc | AC9ARR 3FED3

PARKER 524831000 kézi szelepkar, 1/4 Npt, 3 utas Nc

Raktáron
Tétel: AC9ARR Típus: 524831000Kereszthivatkozás: 3FED3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€352.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Kézi
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható0.8
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság4"
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 175 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • A fluorozott szénhidrát tömítések és a rozsdamentes acél orsó nagy kémiai kompatibilitást biztosítanak
    • Magas hőmérséklet-ellenállást kínál
    • Előkenő modell, amely tiszta és kenett levegőt igényel a hosszú élettartam érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóMax. NyomásÁr
PARKER 404211000 Kézi szelepgörgő 1/8 Npt 3 utas | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Henger / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€242.81
PARKER 404311000 kézi szelep kioldó 1/8 Npt 3 utas | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "Egyirányú utazó / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€270.02
PARKER 404811000 Kézi szelepváltó 1/8 Npt 3 utas | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Toggle / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€263.42
PARKER 404411000 kézi levegőszabályozó szelep, 3 utas, 2 állású, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Gomb / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€249.91
PARKER 404711000 Kézi szelepkar 1/8 Npt 3 utas | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Kar / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€267.91
PARKER 404111000 Kézi szelepdugattyú 1/8 Npt 3 utas | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Dugattyú / rugóAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€217.26
PARKER 414111000 Kézi szelepdugattyú 1/8 Npt 4 utas | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Dugattyú / rugóAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€268.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 524831000 kézi szelepkar, 1/4 Npt, 3 utas Nc
€352.04 /Mértékegység